品番 : EA983HM-2
品名 : 5x15mm ゲージマーカー(緑/100枚1シート)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 446-82 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 15×5 | 色 | 緑 |
| 厚み | 0.075mm | 材質 | PPステッカー |
| 入数 | 1シート100枚入 | ||
| アナログ表示の計器類全般に役立ちます。 | |||
| PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。 | |||
| 安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。 | |||
| 盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/10/31 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983HM-1 5x15mm ゲージマーカー(赤/100枚1シート) |
| EA983HM-2 5x15mm ゲージマーカー(緑/100枚1シート) |
ウェブカタログ画像
拡大
1シート100枚入
