品番 : EA983J-46B
品名 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(閉・青)/10枚
仕様
入数 | 10枚 | サイズ(mm) | 55×40×1 |
---|---|---|---|
内容 | 閉 | 色 | 青 |
材質 | PET(ラミネート加工) | 取付穴径 | φ3.5mm |
用途 | バルブの設置場所に | 様式 | 両面印刷 |
上部ハトメ付 | |||
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 | |||
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。 |
|||
※取付金具は別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 03:28現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2348ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983L-2A : 2.3x150mm 標識用取付鎖(10本) |
オプション | EA983L-3A : 2.3x300mm 標識用取付鎖(10本) |
オプション | EA983L-4A : 2.3x400mm 標識用取付鎖(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10枚入