詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983J-54

品名 : 55x40mm 角型バルブ開閉札(調整済・青)

仕様

入数 1枚 サイズ(mm) 55×40×1
内容 調整済
材質 PET(ラミネート加工) 取付穴径 φ3.5mm
用途 バルブの設置場所に 様式 両面印刷
上部ハトメ付
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
※標示板の色・サイズは定められていません。
※取付金具は別売です。
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/04/06 09:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2289ページ
バリエーション一覧
EA983J-41 55x40mm 角型バルブ開閉札(開・赤)
EA983J-42 55x40mm 角型バルブ開閉札(開・緑)
EA983J-43 55x40mm 角型バルブ開閉札(開・青)
EA983J-44 55x40mm 角型バルブ開閉札(閉・赤)
EA983J-45 55x40mm 角型バルブ開閉札(閉・緑)
EA983J-46 55x40mm 角型バルブ開閉札(閉・青)
EA983J-47 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時開・赤)
EA983J-48 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時開・緑)
EA983J-49 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時開・青)
EA983J-50 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時閉・赤)
EA983J-51 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時閉・緑)
EA983J-52 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時閉・青)
EA983J-53 55x40mm 角型バルブ開閉札(操作禁止・赤)
EA983J-54 55x40mm 角型バルブ開閉札(調整済・青)
EA983J-55 55x40mm 角型バルブ開閉札(調整済・緑)
EA983J-56 55x40mm 角型バルブ開閉札(調整開・赤)
EA983J-41B 55x40mm 角型バルブ開閉札(開・赤)/10枚
EA983J-42B 55x40mm 角型バルブ開閉札(開・緑)/10枚
EA983J-43B 55x40mm 角型バルブ開閉札(開・青)/10枚
EA983J-44B 55x40mm 角型バルブ開閉札(閉・赤)/10枚
EA983J-45B 55x40mm 角型バルブ開閉札(閉・緑)/10枚
EA983J-46B 55x40mm 角型バルブ開閉札(閉・青)/10枚
EA983J-47B 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時開・赤)/10枚
EA983J-48B 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時開・緑)/10枚
EA983J-49B 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時開・青)/10枚
EA983J-50B 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時閉・赤)/10枚
EA983J-51B 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時閉・緑)/10枚
EA983J-52B 55x40mm 角型バルブ開閉札(常時閉・青)/10枚
EA983J-53B 55x40mm 角型バルブ開閉札(操作禁止・赤)10枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top