品番 : EA983MG-11
品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(空気/10枚)
仕様
| 内容 | 空気 | サイズ | 40×80×0.1㎜ |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | マンセル値 | N9.5 |
| 材質 | 基材:アルミ 粘着剤:アクリル系 |
仕様 | 粘着 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。 | |||
| 英文字入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/04 09:51現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983MG-11 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(空気/10枚) |
| EA983MG-12 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(真空/10枚) |
| EA983MG-13 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(計装空気/10枚) |
| EA983MG-14 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(圧縮空気/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
