品番 : EA983MG-13
品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(計装空気/10枚)
仕様
| サイズ(mm) | 40×80 | 内容 | 計装空気 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミステッカー | マンセル値 | N9.5 |
| 色 | 白 | 入数 | 10枚 |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 英文字入 | |||
| 水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983MG-11 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(空気/10枚) |
| EA983MG-12 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(真空/10枚) |
| EA983MG-13 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(計装空気/10枚) |
| EA983MG-14 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(圧縮空気/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
