品番 : EA983MJ-23
品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(酸素ガス/10枚)
仕様
| サイズ(mm) | 40×80 | 内容 | 酸素ガス |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミステッカー | マンセル値 | 2.5Y 8/6 |
| 色 | うすい黄 | 入数 | 10枚 |
| 様式 | 英文字入 | 仕様 | 粘着 |
| 水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/07 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2277ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
