詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983MJ-25

品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(窒素ガス/10枚)

仕様

サイズ(mm) 40×80 内容 窒素ガス
材質 アルミステッカー マンセル値 2.5Y 8/6
うすい黄 入数 10枚
様式 英文字入 仕様 粘着
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/07 01:38現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2277ページ
バリエーション一覧
EA983MJ-21 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(都市ガス/10枚)
EA983MJ-22 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(プロパンガス/10枚
EA983MJ-23 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(酸素ガス/10枚)
EA983MJ-24 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(水素ガス/10枚)
EA983MJ-25 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(窒素ガス/10枚)
EA983MJ-26 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(炭酸ガス/10枚)
EA983MJ-27 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(アルゴンガス/10枚)
EA983MJ-28 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左/10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top