品番 : EA983PA-5E
品名 : エンドキャップ(1組/雄・雌/EA983PA-5用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリウレタン | 適合ケーブル径 | φ34.3mm以下 |
---|---|---|---|
耐荷重 | 約9t | 仕様 | エンドキャップ組(雄・雌) |
重量(kg) | 3.2(各1.6) | チャンネル数 | 5 |
アメリカ特許を取得したT型コネクターで簡単に連結できます。 | |||
全天候下での使用に適しています。 | |||
現場周辺のコード・ケーブル類の保護や車両、歩行者の安全通行に | |||
ポリウレタン製で軽量なので現場での設置や保管に便利です。 | |||
EA983PA-5用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 18:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983PA-3E エンドキャップ(1組/雄・雌/EA983PA-3用) |
EA983PA-5E エンドキャップ(1組/雄・雌/EA983PA-5用) |
EA983PB-5E エンドキャップ(1組/雄・雌/EA983PB-5用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA983PA-105 : 914x508x 73mm ケーブルプロテクター(3溝) |