品番 : EA983PB-5E
品名 : エンドキャップ(1組/雄・雌/EA983PB-5用)
仕様
材質 | ポリウレタン | 適合ケーブル径 | φ33mm以下 |
---|---|---|---|
耐荷重 | 約4.7t | 仕様 | エンドキャップ組(雄・雌) |
重量(kg) | 2.4(各1.2) | チャンネル数 | 5 |
アメリカ特許を取得したT型コネクターで簡単に連結できます。 | |||
全天候下での使用に適しています。 | |||
ポリウレタン製で軽量なので現場での設置や保管に便利です。 | |||
EA983PB-5用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,200 円(税抜)/ 40,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/17 11:04現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2364ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983PA-3E エンドキャップ(1組/雄・雌/EA983PA-3用) |
EA983PA-5E エンドキャップ(1組/雄・雌/EA983PA-5用) |
EA983PB-5E エンドキャップ(1組/雄・雌/EA983PB-5用) |