品番 : EA983PF-11
品名 : 90°左曲りアダプター(EA983PF-6、-7用/黒)
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様
| 仕様 | 90°左曲りアダプター | 接続型 | L字型 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約305(W)×305(D)×38(H)mm | 重量 | 2.8kg |
| 適合ケーブル径 | φ25mm以下 | チャンネル数 | 2 |
| チャンネルサイズ | 44(W)×25(H)mm | 耐荷重 | 約477kg |
| 材質 | ポリウレタン | 色 | 黒 |
| 下部スリットタイプ 汎用性の高い軽量タイプ |
|||
| 上から被せるだけでケーブルが保護できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,450 円(税抜)/ 9,295 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 14:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
