品番 : EA983PF-6
品名 : 914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/ブラック)
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様
| サイズ | 全長:914mm 幅:273mm 高さ:38.1mm |
重量 | 4.2kg |
|---|---|---|---|
| 適合ケーブル径 | φ25mm以下 | チャンネル数 | 2 |
| チャンネルサイズ | 44(W)×25(H)mm | 耐荷重 | 約477kg |
| 材質 | ポリウレタン | 色 | 黒 |
| 下部スリットタイプ 汎用性の高い軽量タイプ |
|||
| 上から被せるだけでケーブルやホースが保護できます。 | |||
| オプションのアダプターが必要な場合は、下記のバリエーション一覧を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,800 円(税抜)/ 34,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/01 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
