詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983PF-31

品名 : 90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)

ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター

仕様

仕様 90°左曲りアダプター 接続型 L字型
サイズ 約178(W)×178(D)×19(H)mm 重量 0.82kg
適合ケーブル径 φ12.7mm チャンネル数 1
チャンネルサイズ 38.1(W)×12.7(H)mm 耐荷重 約477kg
色 黒 材質 ポリウレタン
汎用性の高い軽量タイプ
下部スリットタイプ
上から被せるだけでケーブルが保護できます。
追加説明
カタログ価格

7,580 円(税抜)/ 8,338 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/16 00:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2262ページ
バリエーション一覧
EA983PF-21 914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黒)
EA983PF-22 914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黄)
EA983PF-31 90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)
EA983PF-32 90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄)
EA983PF-33 90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)
EA983PF-34 90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top