品番 : EA983PF-33
品名 : 90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様
| 仕様 | 90°右曲りアダプター | 接続型 | L字型 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約178(W)×178(D)×19(H)mm | 重量 | 0.82kg |
| 適合ケーブル径 | φ12.7mm | チャンネル数 | 1 |
| チャンネルサイズ | 38.1(W)×12.7(H)mm | 耐荷重 | 約477kg |
| 材質 | ポリウレタン | 色 | 黒 |
| 汎用性の高い軽量タイプ 下部スリットタイプ |
|||
| 上から被せるだけでケーブルが保護できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,580 円(税抜)/ 8,338 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/16 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
