品番 : EA983PL-2
品名 : 76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒)
仕様
| サイズ | 76(W)×19(H)mm | 全長 | 1m |
|---|---|---|---|
| 内部開口サイズ | 19×9.5(H)mm | 重量 | 700g |
| 参考耐荷重 | 約14t(タイヤ1輪あたり約7t) | ||
| 1ピース毎に取付可能で長さ調整もでき、カーブ・コーナーなど自由にデザインできます。 | |||
| 色 | 黒 | 適合ケーブル径 | φ9.5mm以下 |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,970 円(税抜)/ 10,967 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/04/25 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2262ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983PL-1 76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄) |
| EA983PL-2 76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒) |
| EA983PL-3 76x19mmx1m ケーブルプロテクター(灰) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
動画内の黒×黄色の商品は色違い商品です。
