詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983PL-3

品名 : 76x19mmx1m ケーブルプロテクター(灰)

仕様

サイズ 76(W)×19(H)mm 全長 1m
内部開口サイズ 19×9.5(H)mm 重量 700g
参考耐荷重 約14t(タイヤ1輪あたり約7t)
1ピース毎に取付可能で長さ調整もでき、カーブ・コーナーなど自由にデザインできます。
適合ケーブル径 φ9.5mm以下
材質 ABS樹脂
追加説明
カタログ価格

9,960 (税抜)/ 10,956 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/04/25 05:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2262ページ
バリエーション一覧
EA983PL-1 76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄)
EA983PL-2 76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒)
EA983PL-3 76x19mmx1m ケーブルプロテクター(灰)
ウェブカタログ画像
  • 1ピース毎に取外し可能(画像はEA983PL-1です)
  • 画像はEA983PL-1です。

商品動画

動画内の黒×黄色の商品は色違い商品です。 動画内の黒×黄色の商品は色違い商品です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top