品番 : EA983R-101
品名 : LED安全ベスト(黄/黄)
仕様
| メッシュ色 | 黄 | 反射テープ色 | 黄 |
|---|---|---|---|
| 着丈 | 40cm(ショート丈) | ウエスト | フリー(130cmまで) |
| 反射テープ幅 | 60mm | 材質 | メッシュ部分:ポリエステル、 反射テープ |
| 電源 | 単3電池×2個(別売) | 光源 | LED |
| プリズム型高反射材で従来品より目立ちます。 | |||
| 夜間作業、夜間誘導等 | |||
| 寒冷地仕様 | |||
| LED内蔵設計で表面に突起が無く、こすれによるLEDが壊れにくく丈夫です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2230ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-101 LED安全ベスト(黄/黄) |
| EA983R-102 LED安全ベスト(紺/白) |
| EA983R-103 LED安全ベスト(紺/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
