詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-103

品名 : LED安全ベスト(紺/黄)

仕様

メッシュ色 紺 反射テープ色 黄
着丈 40cm(ショート丈) ウエスト フリー(130cmまで)
反射テープ幅 60mm 材質 メッシュ部分:ポリエステル、
反射テープ
電源 単3電池×2個(別売) 光源 LED
プリズム型高反射材で従来品より目立ちます。
夜間作業、夜間誘導等
寒冷地仕様
LED内蔵設計で表面に突起が無く、こすれによるLEDが壊れにくく丈夫です。
追加説明
カタログ価格

3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 01:51現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2230ページ
バリエーション一覧
EA983R-101 LED安全ベスト(黄/黄)
EA983R-102 LED安全ベスト(紺/白)
EA983R-103 LED安全ベスト(紺/黄)
ウェブカタログ画像
  • LED点滅時
  • ※画像は色違い(EA983R-102)の背面です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top