詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-112

品名 : 安全ベスト(多機能・紺/白)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 3002000
メッシュカラー 紺 反射テープカラー 白
サイズ フリー 着丈サイズ 50cm・53cm・57cm・60cm(4段階調整)
ウエスト 95cm~125cm(面ファスナーの止め方により多少の誤差があります) 反射テープ幅 60mm
ポケットサイズ 9×3×15cm 材質 テープ:塩化ビニール
メッシュ:ポリエステル
背中に反射帯あり
・ポケット4カ所有り(表側胸・内側左右・内側背中下部分)
・シーバーフック左右2カ所有り(肩部分)
・正面とサイドは面ファスナーになっています。(正面は、面ファスナー+スナップボタン付き。)
体型に合わせて調節可能
4ヶ所のポケットで収納スペースたっぷりの多機能ベストです。
追加説明
カタログ価格

3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2230ページ
バリエーション一覧
EA983R-111 安全ベスト(多機能・紺/黄)
EA983R-112 安全ベスト(多機能・紺/白)
EA983R-115A 安全ベスト(多機能・黄/黄)
EA983R-116 安全ベスト(多機能・黄/白)
EA983R-117 安全ベスト(多機能・黄/ゴールド)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983R-111です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top