品番 : EA983R-111
品名 : 安全ベスト(多機能・紺/黄)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 3001000 |
|---|---|---|---|
| メッシュカラー | 紺 | 反射テープカラー | 黄 |
| サイズ | フリー | 着丈サイズ | 50cm・53cm・57cm・60cm(4段階調整) |
| ウエスト | 95cm~125cm(面ファスナーの止め方により多少の誤差があります) | 反射テープ幅 | 60mm |
| ポケットサイズ | 9×3×15cm | 材質 | テープ:塩化ビニール メッシュ:ポリエステル |
| 背中に反射帯あり | |||
| ・ポケット4カ所有り(表側胸・内側左右・内側背中下部分) ・シーバーフック左右2カ所有り(肩部分) ・正面とサイドは面ファスナーになっています。(正面は、面ファスナー+スナップボタン付き。) |
|||
| 体型に合わせて調節可能 | |||
| 4ヶ所のポケットで収納スペースたっぷりの多機能ベストです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/09 06:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2230ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
