品番 : EA983R-115
品名 : 安全ベスト(多機能・黄/黄)
仕様
メーカー | ミズケイ | 型番 | 3002001 |
---|---|---|---|
メッシュカラー | 黄 | 反射テープカラー | 黄 |
サイズ | フリー | 着丈サイズ | 50cm・53cm・57cm・60cm(4段階調整) |
ウエスト | 95cm~125cm(面ファスナーの止め方により多少の誤差があります) | 反射テープ幅 | 60mm |
ポケットサイズ | 9×3×15cm | 材質 | テープ:塩化ビニール メッシュ:ポリエステル |
背中に反射帯あり | |||
・ポケット4カ所有り(表側胸・内側左右・内側背中下部分) ・シーバーフック左右2カ所有り(肩部分) ・正面とサイドは面ファスナーになっています。(正面は、面ファスナー+スナップボタン付き。) |
|||
体型に合わせて調節可能 | |||
4ヶ所のポケットで収納スペースたっぷりの多機能ベストです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/15 06:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2290ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)