品番 : EA983R-121
品名 : 安全ベスト(多機能・紺/黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 3005001 |
|---|---|---|---|
| メッシュ色 | 紺 | 反射テープ色 | 黄 |
| サイズ | フリー | 着丈サイズ | 50cm・53cm・57cm・60cm(4段階調整) |
| 胴回り | 最小95cm~125cm(面ファスナーの止め方により多少の誤差があります) | 材質 | テープ:塩化ビニール メッシュ:ポリエステル |
| 反射テープ幅 | 60mm | ポケット | 5カ所(表側右胸・内側左右・内側背中下部分・内側左胸) |
| どんな体型でも調節可能! | |||
| 収納スペースもたっぷり!! | |||
| 物流倉庫で働く方や建設現場の監督さんにおすすめ。 | |||
| 現場の声にしっかり応えた多機能ベストです。 | |||
| 肩のボタンを付け替えることで、着丈の長さも調節できます。 | |||
| シーバーフック左右2カ所有り(肩部分) | |||
| 背中に反射帯あり | |||
| 正面とサイドは面ファスナーになっています。 (正面は、面ファスナー+スナップボタン付) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 01:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2230ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-121 安全ベスト(多機能・紺/黄) |
| EA983R-122 安全ベスト(多機能・紺/白) |
ウェブカタログ画像
拡大

