詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-163

品名 : LED安全ベスト(ゴールド/白LED)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 3020002
光源 白色LED球×22個 反射テープ色 ゴールド
サイズ フリー 着丈 50cm
ウエスト 95~120cm(マジックテープで調整可能) 反射テープ幅 50mm
材質 反射部:PVC 電源 単3電池×2本(別売)
用途 鉄道現場での作業などに。
・背中に反射帯あり
・ウエスト部が面ファスナーになっています。
・プリズム式反射
追加説明
カタログ価格

5,270 (税抜)/ 5,797 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/25 09:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2230ページ
バリエーション一覧
EA983R-163 LED安全ベスト(ゴールド/白LED)
EA983R-164 LED安全ベスト(ゴールド/赤LED)
ウェブカタログ画像
  • ●白色LED点滅時
  • ※画像は色違い(オレンジ)の背面です。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top