品番 : EA983R-164
品名 : LED安全ベスト(ゴールド/赤LED)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 3020001 |
|---|---|---|---|
| 光源 | 赤色LED球×22個 | 反射テープ色 | ゴールド |
| サイズ | フリー | 着丈 | 50cm |
| ウエスト | 95~120cm(マジックテープで調整可能) | 反射テープ幅 | 50mm |
| 材質 | 反射部:PVC | 電源 | 単3電池×2本(別売) |
| 用途 | 鉄道現場での作業などに。 | ||
| ・背中に反射帯あり ・ウエスト部が面ファスナーになっています。 ・プリズム式反射 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,270 円(税抜)/ 5,797 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/21 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2230ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-163 LED安全ベスト(ゴールド/白LED) |
| EA983R-164 LED安全ベスト(ゴールド/赤LED) |
ウェブカタログ画像
拡大
