詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-16A

品名 : 安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)

仕様

カラー 蛍光オレンジ 反射テープ色 ホワイト
着丈 40~60cm ウエスト 最大120cm
反射テープ幅 20mm ベスト全体幅 40mm
材質 ポリエステル/ポリウレタン、
プラスチックバックル、
反射材:ガラスビーズ
ワンタッチバックル取付
アジャスターで着丈・ウエストを調整可能
伸縮ゴム素材でフィット感抜群!
蛍光テープで昼間も目立つ!
折りたたみコンパクトに収納!
警備・安全作業、夜間のジョギング、サイクリング・オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールに。
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/20 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2229ページ
バリエーション一覧
EA983R-16A 安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)
EA983R-17A 安全ベスト(縁無し/蛍光イエロー)
ウェブカタログ画像
  • 背面

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top