品番 : EA983R-17A
品名 : 安全ベスト(縁無し/蛍光イエロー)
仕様
| カラー | 蛍光イエロー | 反射テープ色 | ホワイト |
|---|---|---|---|
| 着丈 | 40~60cm | ウエスト | 最大120cm |
| 反射テープ幅 | 20mm | ベスト全体幅 | 40mm |
| 材質 | ポリエステル/ポリウレタン、 プラスチックバックル、 反射材:ガラスビーズ |
||
| ワンタッチバックル取付 | |||
| アジャスターで着丈・ウエストを調整可能 | |||
| 伸縮ゴム素材でフィット感抜群! | |||
| 蛍光テープで昼間も目立つ! 折りたたみコンパクトに収納! |
|||
| 警備・安全作業、夜間のジョギング、サイクリング・オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールに。 | |||
| ※色は黄色(黄緑に見えます)です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/10/09 07:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2229ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-16A 安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ) |
| EA983R-17A 安全ベスト(縁無し/蛍光イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大

