詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-177

品名 : 安全ベスト(縁無し/オレンジ)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5941192
カラー オレンジ 反射テープ色 グレー
反射テープ幅 15mm 着丈 40~60cm
ウエスト 最大120cmまで 材質 本体:ポリエステル・ポリウレタン
反射材:ガラスビーズ反射
バックル:ABS樹脂
重量 約110g
ワンタッチなので簡単に着脱可能
ストレッチ素材でフィット感抜群!
軽くて疲れにくい
ワンタッチバックル取付
アジャスターで着丈・ウエストを調整可能
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2229ページ
バリエーション一覧
EA983R-177 安全ベスト(縁無し/オレンジ)
EA983R-178 安全ベスト(縁無し/ブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top