品番 : EA983R-178
品名 : 安全ベスト(縁無し/ブルー)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5941193 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | 反射テープ色 | グレー |
| 反射テープ幅 | 15mm | 着丈 | 40~60cm |
| ウエスト | 最大120cmまで | 材質 | 本体:ポリエステル・ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ反射 バックル:ABS樹脂 |
| 重量 | 約110g | ||
| ワンタッチなので簡単に着脱可能 | |||
| ストレッチ素材でフィット感抜群! | |||
| 軽くて疲れにくい | |||
| ワンタッチバックル取付 | |||
| アジャスターで着丈・ウエストを調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2229ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-177 安全ベスト(縁無し/オレンジ) |
| EA983R-178 安全ベスト(縁無し/ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
