詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-182

品名 : 安全ベスト(ショート丈/イエロー)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5920015
カラー イエロー 着丈 40cm
ウエスト 100~120cm 反射テープ幅 50mm
材質 反射材:塩化ビニール
マジックテープ止
ショート丈なので墜落制止用器具や腰袋をつけても邪魔になりません。
追加説明
カタログ価格

1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/09 07:35現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2229ページ
バリエーション一覧
EA983R-181 安全ベスト(ショート丈/ゴールド)
EA983R-182 安全ベスト(ショート丈/イエロー)
EA983R-184 安全ベスト(ショート丈/オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • ※EA983R-184(オレンジ)の背面画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top