品番 : EA983R-184
品名 : 安全ベスト(ショート丈/オレンジ)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5920016 |
|---|---|---|---|
| カラー | オレンジ | 着丈 | 40cm |
| ウエスト | 100~120cm | 反射テープ幅 | 50mm |
| 材質 | 反射材:塩化ビニール | ||
| マジックテープ止 | |||
| ショート丈なので墜落制止用器具や腰袋をつけても邪魔になりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2229ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-182 安全ベスト(ショート丈/イエロー) |
| EA983R-184 安全ベスト(ショート丈/オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
