詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-19

品名 : 安全ベスト(紺/黄)

仕様

サイズ フリーサイズ メッシュカラー
反射テープカラー イエロー 着丈 50~60cm
ウエスト 最大135cm(マジックテープ止) テープ幅 60mm
材質 テープ部:PVC
ベスト:ナイロンメッシュ
重量 160g
適応サイズ 180mmまで対応
高輝度反射テープにより昼夜を問わず優れた視認性を発揮します。
サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前と肩についています)
前開き防止ベルト付
追加説明
カタログ価格

1,810 (税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/04/01 14:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2229ページ
バリエーション一覧
EA983R-18 安全ベスト(黄/黄)
EA983R-19 安全ベスト(紺/黄)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983R-18の背面です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top