品番 : EA983R-18
品名 : 安全ベスト(黄/黄)
仕様
| サイズ | フリーサイズ | メッシュカラー | 黄 |
|---|---|---|---|
| 反射テープカラー | イエロー | 着丈 | 50~60cm |
| ウエスト | 最大135cm(マジックテープ止) | テープ幅 | 60mm |
| 材質 | テープ部:PVC ベスト:ナイロンメッシュ |
重量 | 160g |
| 適応サイズ | 180mmまで対応 | ||
| 高輝度反射テープにより昼夜を問わず優れた視認性を発揮します。 | |||
| サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前と肩についています) | |||
| 前開き防止ベルト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2229ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-18 安全ベスト(黄/黄) |
| EA983R-19 安全ベスト(紺/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大

