品番 : EA983R-21
品名 : 安全ベスト(青)
仕様
材質 | ナイロンメッシュ | 反射テープ | マイクロプリズム 反射テープ(DVC) |
---|---|---|---|
ウエスト | 最大:135cm | 適応胴回り | 90~135mm |
着丈 | 約60cm | テープ幅 | 60mm |
メッシュカラー | 紺 | 反射テープカラー | ホワイト |
高輝度反射テープにより昼夜を問わず、雨の中、霧の中でもすぐれた視認性を発揮します。 | |||
サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前についています) |
追加説明 |
●ネーム入れ可能商品を添付しています。版代・印刷代は別途見積り申し上げます。(2010/04/06 1001) |
---|
カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/06/02 01:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2334ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983R-20 安全ベスト(黄) |
EA983R-21 安全ベスト(青) |
EA983R-22 安全ベスト(橙) |
EA983R-23 安全ベスト(橙/黄) |
EA983R-24 安全ベスト(青/黄) |