詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-22

品名 : 安全ベスト(橙)

仕様

メッシュカラー 反射テープカラー ホワイト
着丈 約60cm ウエスト 最大:135cm
適応胴回り 90~135mm テープ幅 60mm
反射テープ マイクロプリズム 反射テープ(DVC) 材質 ナイロンメッシュ
重量 220g
高輝度反射テープにより昼夜を問わず、雨の中、霧の中でもすぐれた視認性を発揮します。
サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前についています)
マイクロプリズム採用により光源に反射光を正確にかえします。
反射テープは昼間でもきらりと反射し、安全を守ります。
反射テープは表面が滑らかで丈夫な為、マイクロプリズムを汚れ、水分、摩耗から保護します。
着やすさ(マジックテープで調整 最大135cmまで使用可能)、丈夫さ(ナイロン製)、 通気性(メッシュ地)を工夫した安全ベストです。
追加説明 ●ネーム入れ可能商品を添付しています。版代・印刷代は別途見積り申し上げます。(2010/04/06 1001)

カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/12 09:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2290ページ

代替品

EA983R-23
バリエーション一覧
EA983R-20 安全ベスト(黄)
EA983R-22 安全ベスト(橙)
EA983R-23 安全ベスト(橙/黄)
EA983R-24 安全ベスト(青/黄)
ウェブカタログ画像
  • ※EA983R-20の背面画像です

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top