品番 : EA983R-258
品名 : LED安全ベスト(フルハーネス用/黄・黄)
仕様
メーカー | ミズケイ | 型番 | 5941123 |
---|---|---|---|
メッシュ色 | 黄 | 反射テープ色 | 黄 |
着丈 | 40cm | ウエスト | 約100~130cm |
反射テープ幅 | 70mm | 材質 | メッシュ生地:ポリエステル100% 反射材:PVC(ポリ塩化ビニル) 前側穴開き部分:ターポリン |
電源 | 単3電池×2個(別売) | 光源 | LED球×15個 |
連続使用時間 | 約40時間 | ||
肩ずれ防止帯付き。 | |||
フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。 | |||
ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。 | |||
内側5ヵ所の面ファスナーでフルハーネスと体にぴったりフィット。 | |||
フルハーネスと同時にベストの着脱も可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,910 円(税抜)/ 6,501 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/17 18:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2291ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983R-256 LED安全ベスト(フルハーネス用/紺・白) |
EA983R-257 LED安全ベスト(フルハーネス用/紺・黄) |
EA983R-258 LED安全ベスト(フルハーネス用/黄・黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)