品番 : EA983R-292
品名 : 安全ベスト(紺/白)
仕様
| メッシュ色 | 紺 | 反射テープ色 | ホワイト |
|---|---|---|---|
| 着丈 | 56・62・68cm(3段階調整) | ウエスト | 96・112・140cm(3段階調整) |
| 反射テープ幅 | 70mm | 材質 | 反射テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロン |
| 重量 | 290g | ||
| 背面台形反射テープ付 | |||
| スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整できます。 | |||
| 追加説明 |
10着以上で背面台形反射テープにロゴマーク、ネーム入れができます。版代・印刷代は別途見積り申し上げます。 |
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 04:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2229ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-291 安全ベスト(紺/黄) |
| EA983R-292 安全ベスト(紺/白) |
| EA983R-293 安全ベスト(黄/黄) |
| EA983R-294 安全ベスト(橙/黄) |
| EA983R-295 安全ベスト(橙/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
正面
