詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-294

品名 : 安全ベスト(橙/黄)

仕様

着丈 56・62・68cm(3段階調整) ウエスト 96・112・140cm(3段階調整)
反射テープ幅 70mm 材質 反射テープ:塩化ビニール
メッシュ:ナイロン
重量 290g カラー メッシュ:蛍光オレンジ
反射テープ:ライムイエロー
スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整できます。
背面台形反射テープ付
※「その他資料」にマーク・ネーム入れの見積り依頼書を添付しています。
追加説明
カタログ価格

2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2229ページ
バリエーション一覧
EA983R-291 安全ベスト(紺/黄)
EA983R-292 安全ベスト(紺/白)
EA983R-293 安全ベスト(黄/黄)
EA983R-294 安全ベスト(橙/黄)
EA983R-295 安全ベスト(橙/白)
ウェブカタログ画像
  • 正面
  • 背面

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top