品番 : EA983R-301
品名 : LED安全ベスト(紺/黄)
仕様
| 着丈 | 60cm | ウエスト | 最大130cm |
|---|---|---|---|
| 反射テープ幅 | 60mm | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
| 光源 | 高輝度赤色LED×16個 | 電池寿命 | マンガン電池使用時:約80時間 アルカリ電池使用時:約200時間 |
| 材質 | 反射テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロン |
重量 | 300g |
| カラー | メッシュ:紺 反射テープ:ライムイエロー |
||
| 背面台形反射テープ付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※「その他資料」にマーク・ネーム入れの見積り依頼書を添付しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2230ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-301 LED安全ベスト(紺/黄) |
| EA983R-302 LED安全ベスト(紺/白) |
| EA983R-303 LED安全ベスト(黄/黄) |
