詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-302

品名 : LED安全ベスト(紺/白)

仕様

メッシュ色 紺 反射テープ色 ホワイト
着丈 60cm ウエスト 最大130cm
反射テープ幅 60mm 材質 反射テープ:塩化ビニール
メッシュ:ナイロン
電源 単3電池×2本(付属) 光源 高輝度赤色LED×16個
電池寿命 マンガン電池使用時:約80時間
アルカリ電池使用時:約200時間
重量 300g
背面台形反射テープ付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明 10着以上で背面台形反射テープにロゴマーク、ネーム入れができます。版代・印刷代は別途見積り申し上げます。
カタログ価格

6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 09:29現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2230ページ
バリエーション一覧
EA983R-301 LED安全ベスト(紺/黄)
EA983R-302 LED安全ベスト(紺/白)
EA983R-303 LED安全ベスト(黄/黄)
ウェブカタログ画像
正面
  • 正面
  • 背面

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top