品番 : EA983R-37
品名 : 防犯ベスト(蛍光オレンジ)
仕様
| メッシュ色 | 蛍光オレンジ | 反射テープ色 | 白 |
|---|---|---|---|
| 着丈 | 約56cm | ウエスト | 約100~135cm |
| テープ幅 | 50mm | 材質 | 本体:ポリエステルメッシュ 反射部:高輝度マイクロプリズム反射テープ(PVC) |
| 重量 | 140g | ||
| 前面ジッパー止 | |||
| 両脇マジックテープ止(サイズ調整が可能) | |||
| 胸ポケット(8×11×1.5cm)の表に、透明シート付きで名札等が差し込めます。 | |||
| 下部には大きいポケット(14×13cm)が左右についています。 | |||
| 地域の防犯対策、交通整理時の着用に。 | |||
| 追加説明 |
●ネーム入れの見積り依頼書を添付しています。(2010/04/06 1001) |
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/10 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2231ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-36 防犯ベスト(無地) |
| EA983R-37 防犯ベスト(蛍光オレンジ) |
| EA983R-38 防犯ベスト(蛍光イエロー) |
