詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-38

品名 : 防犯ベスト(蛍光イエロー)

仕様

メッシュ色 蛍光イエロー 反射テープ色 白
着丈 約56cm ウエスト 約100~135cm
テープ幅 50mm 材質 本体:ポリエステルメッシュ
反射部:高輝度マイクロプリズム反射テープ(PVC)
重量 140g
前面ジッパー止
両脇マジックテープ止(サイズ調整が可能)
胸ポケット(8×11×1.5cm)の表に、透明シート付きで名札等が差し込めます。
下部には大きいポケット(14×13cm)が左右についています。
地域の防犯対策、交通整理時の着用に。
追加説明 ●ネーム入れの見積り依頼書を添付しています。(2010/04/06 1001)
カタログ価格

1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/01 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2231ページ
バリエーション一覧
EA983R-36 防犯ベスト(無地)
EA983R-37 防犯ベスト(蛍光オレンジ)
EA983R-38 防犯ベスト(蛍光イエロー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983R-36です
  • 胸ポケット(8×11×1.5cm)の表に、透明シート付きで名札等が差し込めます。
  • 下部には大きいポケットが2つ(14×13cm)

資料

その他資料
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top