品番 : EA983R-501
品名 : 安全ベスト(スカイブルー/シルバー・軽量タイプ)
仕様
| 商品名 | エアースルーベスト | メッシュ色 | スカイブルー |
|---|---|---|---|
| 反射テープ色 | シルバー | 着丈 | 58cm |
| ウエスト | 130cmまで | 反射テープ幅 | 50mm |
| 材質 | 本体:ナイロンメッシュ 反射テープ:ガラスビーズ |
重量 | 100g |
| 反射テープ部もメッシュになっており、軽量で涼しい安全ベストです。 | |||
| 冬場でも反射テープが割れません。 | |||
| 軽量でやわらかい メッシュ&穴あきビーズ反射 | |||
| オールシーズン着用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/05 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2230ページ | ||||
代替品
![]() |
|

