詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-506

品名 : 安全ベスト(オレンジ/シルバー・軽量タイプ)

仕様

商品名 エアースルーベスト メッシュ色 オレンジ
反射テープ色 シルバー 着丈 58cm
ウエスト 130cmまで 反射テープ幅 50mm
材質 本体:ナイロンメッシュ
反射テープ:ガラスビーズ
重量 100g
反射テープ部もメッシュになっており、軽量で涼しい安全ベストです。
冬場でも反射テープが割れません。
軽量でやわらかい メッシュ&穴あきビーズ反射
オールシーズン着用できます。
追加説明
カタログ価格

2,280 (税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/10 19:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2230ページ

代替品

EA983R-504
バリエーション一覧
EA983R-501 安全ベスト(スカイブルー/シルバー・軽量タイプ)
EA983R-502 安全ベスト(紺/シルバー・軽量タイプ)
EA983R-503 安全ベスト(紺/黄・軽量タイプ)
EA983R-504 安全ベスト(黄/黄・軽量タイプ)
EA983R-505 安全ベスト(黄/シルバー・軽量タイプ)
EA983R-506 安全ベスト(オレンジ/シルバー・軽量タイプ)
EA983R-507 安全ベスト(オレンジ/黄・軽量タイプ)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983R-501です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top