詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-526

品名 : LED安全ベスト(ビッグサイズ・黄/黄)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5916516
サイズ 3L~4L メッシュ色
反射テープ色 着丈 67cm
ウェスト 約115cm~140cm(マジックテープで調整可能) 反射テープ幅 60mm
材質 反射材:塩化ビニール
メッシュ:ナイロンメッシュ
電源 単3電池×2個(別売)
光源 LED球×16個(前面:8個、背面:8個) 連続使用時間 約40時間
耐寒温度 -15℃対応反射材使用 用途 警備、交通誘導などに。
身体の大きな方や冬場厚手のコートを羽織る方におすすめです!
追加説明
カタログ価格

2,460 (税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/17 17:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2231ページ

代替品

EA983R-521
バリエーション一覧
EA983R-526 LED安全ベスト(ビッグサイズ・黄/黄)
EA983R-527 LED安全ベスト(ビッグサイズ・紺/白)
EA983R-528 LED安全ベスト(ビッグサイズ・紺/黄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top