品番 : EA983R-56
品名 : 安全ベスト(紺/白/軽量タイプ)
仕様
| 品名 | サマーベスト | メッシュ色 | 紺 |
|---|---|---|---|
| 反射テープ色 | ホワイト | 着丈 | 約60cm |
| ウエスト | 最大135mmまで (マジックテープで調整可能) |
反射テープ幅 | 50mm |
| 材質 | ナイロンメッシュ、 マイクロプリズム反射テープ(PVC) |
重量 | 150g |
| ★網目の大きいメッシュで通気性が良く、暑さを軽減します。 | |||
| 通気性のある穴あき反射テープを使用 | |||
| 高温、多湿時での効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/11 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2230ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-56 安全ベスト(紺/白/軽量タイプ) |
| EA983R-57 安全ベスト(紺/黄/軽量タイプ) |
| EA983R-58 安全ベスト(黄/黄/軽量タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
