詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-57

品名 : 安全ベスト(紺/黄/軽量タイプ)

仕様

品名 サマーベスト メッシュ色
反射テープ色 ライムイエロー 着丈 約60cm
ウエスト 最大135mmまで
(マジックテープで調整可能)
反射テープ幅 50mm
材質 ナイロンメッシュ、
マイクロプリズム反射テープ(PVC)
重量 150g
★網目の大きいメッシュで通気性が良く、暑さを軽減します。
通気性のある穴あき反射テープを使用
高温、多湿時での効果を発揮します。
追加説明
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/09/16 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2230ページ
バリエーション一覧
EA983R-56 安全ベスト(紺/白/軽量タイプ)
EA983R-57 安全ベスト(紺/黄/軽量タイプ)
EA983R-58 安全ベスト(黄/黄/軽量タイプ)
ウェブカタログ画像
  • ※背面の代表画像です。
  • ★網目の大きいメッシュで通気性が良く、暑さを軽減します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top