品番 : EA983R-74
品名 : 安全ベスト・LED(紺/ゴールド)
仕様
メーカー | ミズケイ | 型番 | 3017009 |
---|---|---|---|
サイズ | フリー | 着丈 | 58cm |
ウエスト | 約95~125cm (マジックテープで調整可能) |
テープ幅 | 60mm |
重量 | 約465g | 材質 | テープ:塩化ビニール メッシュ:ポリエステル |
メッシュカラー | 紺 | 反射テープカラー | ゴールド |
用途 | 警備・交通誘導などに | 光源 | 黄LED球×24個 |
電源 | 単3電池×2個(別売) | 特長 | ・前面とサイドにマジックテープ付、サイズ調整が可能 ・腰の部分にもLED球は付いているので、視認性がアップ。 ・シーバーフック×2箇所(左右肩部分に) ・ポケット×3箇所(表側・内側左右)付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,410 円(税抜)/ 7,051 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/28 18:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2332ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983R-71 安全ベスト・LED(黄/黄) |
EA983R-72 安全ベスト・LED(紺/白) |
EA983R-73 安全ベスト・LED(紺/黄) |
EA983R-74 安全ベスト・LED(紺/ゴールド) |
EA983R-75 安全ベスト・LED(オレンジ/白) |
拡大