品番 : EA983R-81
品名 : 防犯ベスト(緑)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5918507 |
|---|---|---|---|
| メッシュ色 | グリーン | 反射テープ色 | ホワイト |
| 反射テープ幅 | 50mm | サイズ | フリー |
| 着丈 | 52cm | ウエスト | 約90~130cm (マジックテープで調整可能) |
| 左胸透明ポケットサイズ | 縦5.8cm×幅10.5cm | 背中透明ポケットサイズ | 縦8.1cm×幅28.8cm |
| 材質 | 反射材:塩化ビニール メッシュ:ナイロンメッシュ |
重量 | 約190g |
| 用途 | 警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントなどに。 | 特長 | ・左胸、背中に透明の差込ポケット付。 自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/11 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2231ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983R-81 防犯ベスト(緑) |
| EA983R-82 防犯ベスト(オレンジ) |
| EA983R-83 防犯ベスト(黄) |
| EA983R-84 防犯ベスト(紺) |
| EA983R-85 防犯ベスト(青) |
| EA983R-86 防犯ベスト(赤) |
| EA983R-87 防犯ベスト(スカイブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
