詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983R-85

品名 : 防犯ベスト(青)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5918508
メッシュ色 ブルー 反射テープ色
反射テープ幅 50mm サイズ フリー
着丈 52cm ウエスト 約90~130cm
(マジックテープで調整可能)
左胸透明ポケットサイズ 縦5.8cm×幅10.5cm 背中透明ポケットサイズ 縦8.1cm×幅28.8cm
材質 反射材:塩化ビニール
メッシュ:ナイロンメッシュ
重量 約190g
用途 警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントなどに。 特長 ・左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/02 16:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2231ページ
バリエーション一覧
EA983R-81 防犯ベスト(緑)
EA983R-82 防犯ベスト(オレンジ)
EA983R-83 防犯ベスト(黄)
EA983R-84 防犯ベスト(紺)
EA983R-85 防犯ベスト(青)
EA983R-86 防犯ベスト(赤)
EA983R-87 防犯ベスト(スカイブルー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違い(EA983R-84)の背面です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top