品番 : EA983RG-1
品名 : 370x 90mm 腕章(差込式・ホワイト)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5914502 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 370×90mm | カラー | ホワイト |
| 材質 | PVC | 記入用紙のサイズ | 72×320mm |
| 差込式で用途によって文字を変更できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983RG-1 370x 90mm 腕章(差込式・ホワイト) |
| EA983RG-2 370x 90mm 腕章(差込式・イエロー) |
| EA983RG-3 370x 90mm 腕章(差込式・グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
