詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983RG-2

品名 : 370x 90mm 腕章(差込式・イエロー)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5914505
サイズ 370×90mm カラー イエロー
材質 PVC 記入用紙のサイズ 72×320mm
差込式で用途によって文字を変更できます。
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/08/13 12:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2245ページ
バリエーション一覧
EA983RG-1 370x 90mm 腕章(差込式・ホワイト)
EA983RG-2 370x 90mm 腕章(差込式・イエロー)
EA983RG-3 370x 90mm 腕章(差込式・グリーン)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1枚入り\n本商品は「2:イエロー」です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top